Beli rebar cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Rechargeable rebar cutteratribut:
- Cutting time (seconds): About 1.7
- Power Input (V): DC 36 (40max)
- Future Star Bar CuttingDeskripsi:Keunggulan ProdukRangkaian mesin pemotong baja ini digunakan dalam proyek Yujian untuk mencampur baja karbon biasa di dalam tanah sebelum mencampurkan berbagai baja dan panas untuk mencampurkan data benang. Mesin ini memiliki keunggulan sebagai berikut: 1. Ukuran kecil, ringan, struktur kompak, kuat dan andal. 2. Solusi penggosok yang baik: Mengadopsi struktur van yang tertutup, roda kuno dilumasi, dan oli dapat digunakan selama lebih dari sebulan setelah operasi berkelanjutan (darah minyak tidak boleh lebih rendah dari garis batas, dan mesin harus dalam pelumasan yang sangat baik) 3. Lebih sedikit fungsi meningkatkan konsumsi: kondisi pelumasan flash ditingkatkan4. Mudah dipindahkan: roda depan kemudi, fleksibel dan mudah perawatannyaatribut:
- Cutting Speed (rpm): 32
- Working Speed (rpm): 2880
- Motor Power (kW/V): 3/380
- KRAFT TOOL Hand Rebar Cutter & Bender (Pembengkok Besi Beton)Deskripsi:Cut and bend rebar to your specifications with these sturdy tools.atribut:
- UNSPSC: 23171603
- Bend Angle: 180°
- Blade Type: Jaw
- Handle Material: Metal
- Maximum Capacity (inch): (#5) 5/8
- Operation: Manual
- Overall Length (inch): 66
- Use: For Bending and Cutting Rebar up to 5/8 in dia and 60 Hardness
- Makita rebar cutterDeskripsi:Efficiently cut deformed steel bars! High-power motor cuts quickly!atribut:
- Cable Length (m): 5
- Carbon Brush Nominal Number: 251
- Current (A): 11
- Cutting Capacity (mm): 3~16
- Cutting time (seconds): 1.5
- Included Accessories: Hex wrench 3, 4, 5 (1 each), double-ended spanner 14-17, hydraulic oil (35 mL), plastic case
- Mass (kg): 8
- Power Consumption (W): 1050
- Power Input (V): Single phase 100
- Specification: Double insulation
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- PRIO pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:Standard AccessoriespH Glass ElectrodeTemp. ProbeBuffer Standard 4 & 7Electrode HolderSftware and USB CableDC/AC AdapterInstruction ManualGift Box
- DIAMOND Cordless Cutteratribut:
- Battery Voltage (V): DC36
- MCC Sheet Metal Scissors (Gunting Plat)Deskripsi:-Designed to fit the shape of the wire rope, the blade with semicircular indentation can beautifully cut wire rope. -Cutting wire rope.
- Makita Rechargeable rebar tying machine (main unit only)Deskripsi:Reduces fatigue and is fast. In "continuous firing mode," you can tie multiple knots continuously while holding down the trigger. Mode switching is one touch Compatible with both 18V and 14.4V batteries! (When using a 14.4V battery, the binding speed (for two laps) is approximately 0.9 seconds.) Number of turns and binding force can be adjusted. Easy-to-read digital display. The number of wraps can be selected from 2 or 3. Optimal binding according to the tightening area. Well-balanced slim body. Easy to use either vertically or horizontally. Binds up to four D13 rebars (binding may not be possible if there are gaps in the material or depending on the direction of use)atribut:
- Battery: Lithium ion 18V (14.4V can be used)
- Battery Capacity (AH): 6
- Battery Voltage (V): 18
- Included Accessories: Case, hex wrench
- Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 304x93x318
- Mass (kg): 2.6 (including battery)
- Number of Reels: 2-3 laps
- Power Input (V): DC 14.4 / 18
- Specification: Bundling rebar diameter: D10 x D10 ~ [D13 x D13] x [D13 x D13]
- Wire Diameter DIA(mm): 0.8
- Work Volume (Reference): D10 x D10 . When two pieces are bundled: [per charge] (3 laps) about 6400 times, [per reel] (2 laps) about 156 times, (3 laps) about 120 times
- BN PRODUCTS USA Corded Rebar Cutter & BenderDeskripsi:Rebar cutting saws spin their circular blade into rebar or threaded rod and leave a flat, bur-free edge that keeps threads intact. They cut lengths of bars secured by clamps or a vise and cut flush against surfaces to trim bars that protrude from cured concrete. These handheld tools provide a two-handed grip for stability and control.atribut:
- UNSPSC: 23171603
- Application: Coil Rod Cutting; EMT Conduit Cutting; Pipe and Tube Cutting; Rebar Cutting; Threaded Rod Cutting
- Bearing Type: Ball
- Blade Diameter (inch): 4 3/8
- Blade Material: Tungsten Carbide Tipped
- Blade Type: Saw Blade
- Cord Length (ft): 10
- Current (A): 9
- Cutting Head Rotation: Yes
- Cutting Head Rotation Angle: 0°
- Depth of Cut (inch): 55/64
- Electrical Protection: Double Insulated
- Height (inch): 3 7/8
- Housing Material: Aluminium
- Max. Rebar Gauge Cutting Capacity (inch): 3/4
- Max. Rebar Size Cutting Capacity: #6
- Maximum Metric Rebar Cutting Capacity (mm): 19
- Maximum Rebar Grade Bending Capacity: 60
- Maximum Speed (rpm): 2000
- Motor Type: Electric
- Number of Blades Included: 2
- Plug Type: Two-Prong
- Power Source: Corded
- Rebar Tool Style: Handheld
- Standards: ETL Certified; UL Listed
- Throttle Type: Trigger
- Tool Function: Sawing
- Tool Length (inch): 20 1/4
- Voltage (V): 120 (AC)
- Width (inch): 5 1/2
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
- EVERYDAY Portable Rebar CutterDeskripsi:Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.atribut:
- Motor Speed (rpm): 2860
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- KLEIN TOOLS Hand Rebar Cutter & Bender (Pembengkok Besi Beton)Deskripsi:Rugged enough to meet your rebar bending needs, these lightweight rebar hickeys have exceptionally durable steel-alloy heads and extra-strong handles to withstand punishing service conditions.atribut:
- Bend Angle: 65°
- Operation: Manual
Daftar Harga rebar cutter Terbaru October 2026
| Makita Rechargeable rebar cutter | Rp52.999.900 |
| Future Star Bar Cutting | Rp19.999.900 |
| KRAFT TOOL Hand Rebar Cutter & Bender (Pembengkok Besi Beton) | Rp29.999.900 |
| Makita rebar cutter | Rp40.999.900 |
| TIGON Steel Bar Cutter | Rp22.999.900 |
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Cutter | Rp21.999.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp52.999.900 |
| PRIO pH Meter (Pengukur pH) | Rp719.900 |
| DIAMOND Cordless Cutter | Rp36.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ctP109780461-3.jpg)


%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)


/kdP108389733-1.jpg)

/P102978553-1.jpg)
/jtP114719713-1.jpg)



/P102055175-1.jpg)


/a4P109780364-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)